KEN-TOOL TR43 -avainavainsarja Basic | AC3UEZ 2WFA7

KEN-TOOL TR43 Power Key Set Basic

Varastossa
Tuote: AC3UEZ Malli: TR43Ristiviite: 2WFA7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€801.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVääntötyökalusarja
Pituus20.5 "
MateriaaliTeräs
TyyppiPerus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.865
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)93.47
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN-TOOL TR43 Power Key Set Basic
€801.24 / yksikkö