Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN-TOOL T34B V Breaker 27 Musta Teräs | AF2YMR 6ZCF3

KEN-TOOL T34B V Breaker 27" musta teräs

Varastossa
Tuote: AF2YMR Malli: T34BRistiviite: 6ZCF3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€439.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenttiilin katkaisija
Värisininen
Pituus27 "
MateriaaliTeräs
KäytettyRuostuneiden tai syöpyneiden venttiilivarsien poisto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.077
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KEN-TOOL T36B venttiilin katkaisija, teräs | CJ3TCK 6ZCF5 T36B€459.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN-TOOL T34B V Breaker 27" musta teräs
€439.08 / yksikkö