KEN-TOOL T118 Rengaskiertäjä keltainen teräs AF6VTC 20KR98

KEN-TOOL T118 Tire Rotator keltainen teräs

Varastossa
Tuote: AF6VTC Malli: T118Ristiviite: 20KR98

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€499.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRengaskiertäjä
VäriKeltainen
Pituus25 "
MateriaaliTeräs
Koko25 "L x 25" W x 2-5 / 8 "H
KäytettyNopeasti pyörivä vanteen ja pyörän kokoonpano renkaan täyttöaukon sisällä
Leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.106
Laivan korkeus (cm)6.55
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi7304110020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoLeveysHinta
KEN-TOOL T113 renkaan rotaattori keltainen teräs | AF6VTB 20KR97 T11325 "L x 28" W x 2-5 / 8 "H28 "€480.01
KEN-TOOL T114 Rengasrotaattori | CJ3QFX 36P438 T114--€408.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN-TOOL T118 Tire Rotator keltainen teräs
€499.05 / yksikkö