Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN-TOOL 34652 Bead Breaker -vivutanko 33 tuumaa 7/8 tuumaa | AC3UHL 2WFJ6

KEN-TOOL 34652 Bead Breaker Viputanko 33 tuumaa 7/8 tuumaa varastossa

Varastossa
Tuote: AC3UHL Malli: 34652Ristiviite: 2WFJ6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBead Breakerin vipupalkki
Pituus33 "
MateriaaliTeräs
Koko7/8 "varastossa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5425
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)84.84
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
KEN-TOOL 33341 Bead Breaker -vivutanko 30 tuumaa 7/8 tuumaa | AC3UHJ 2WFJ4 3334130 "€91.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN-TOOL 34652 Bead Breaker Viputanko 33 tuumaa 7/8 tuumaa varastossa
€86.00 / yksikkö