Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN-TOOL 34644 Silitysrauta 37 tuumaa 3/4 tuumaa | AC3UGH 2WFF6

KEN-TOOL 34644 Asenna ja irrota rauta 37 tuumaa 3/4 tuumaa varastossa

Varastossa
Tuote: AC3UGH Malli: 34644Ristiviite: 2WFF6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsenna ja irrota rauta
Pituus37 "
MateriaaliTeräs
Koko3/4 "varastossa
KäytettyTubeless kuorma-auton renkaat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.205
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)96.01
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
KEN-TOOL 34645 Silitysrauta 37 tuumaa 3/4 tuumaa | AC3UGJ 2WFF7 3464537 "3/4 "varastossa€114.20
KEN-TOOL 34647 Kiinnitys- ja irrotusrauta 41in 7/8 tuuman varasto | AC3UGK 2WFF8 3464741 "7/8 "varastossa€146.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN-TOOL 34644 Asenna ja irrota rauta 37 tuumaa 3/4 tuumaa varastossa
€133.69 / yksikkö