Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN-TOOL 30649 Pyöränpultin poistaja raskaan teräksen | AF6VRU 20KR88

KEN-TOOL 30649 Pyörän nastan irrotusaine Raskasta terästä

Varastossa
Tuote: AF6VRU Malli: 30649Ristiviite: 20KR88

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöränpultin poistaja
Hex19-3 / 64, 32 mm
Pituus2.75 "
MateriaaliTeräs
Sisältää pistorasiatOikea bud-pyörän sisämutteri, vasemmanpuoleinen bud-pyörän sisempi mutteri
TyyppiRaskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5435
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8204200000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN-TOOL 30649 Pyörän nastan irrotusaine Raskasta terästä
€137.18 / yksikkö