Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN-TOOL 30259 Ohutseinäinen iskusarja | AG9HMQ 20KR86

KEN-TOOL 30259 Ohutseinäinen iskupistorasiasarja

Varastossa
Tuote: AG9HMQ Malli: 30259Ristiviite: 20KR86
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
€143.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhutseinäinen iskusarja
Värieri
Pituus9.75 "
MateriaaliKromi molybdeeniterästä
Koko13/16", 7/8", 1", 1-1/16", 17 mm, 19 mm, 21 mm
KäytettyHäikäisemättömät pistorasiat herkille pyörille, joiden välys on vähäinen autoille / kevyille kuorma-autoille

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3175
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)24.77
Laivan leveys (cm)16.61
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN-TOOL 30259 Ohutseinäinen iskupistorasiasarja
€143.47 / yksikkö