Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN-TOOL 30254 Tukkumutterin poistopistorasia | AG9HMP 20KR85

KEN-TOOL 30254 Korvamutterin irrotushylsysarja

Varastossa
Tuote: AG9HMP Malli: 30254Ristiviite: 20KR85

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLug-mutterin irrotinsarja
VäriHarmaa
Pituus5.75 "
MateriaaliKromi molybdeeniterästä
Koko3/4", 13/16", 1", 1-1/8"
KäytettyPyörän lukkojen tai vaurioituneiden lukkomuttereiden irrottaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)14.61
Laivan leveys (cm)13.34
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN-TOOL 30254 Korvamutterin irrotushylsysarja
€89.76 / yksikkö