Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING N2029-6 Eye Bolt, With Shoulder, Hot Dipped Galvanised, 7/8-9 Thread Size, 6 Inch Length | AC9ZXA 3LVZ8

KEN FORGING N2029-6 silmukkapultti, olkapäällä, kuumasinkitty, kierrekoko 7/8-9, pituus 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9ZXA Malli: N2029-6Ristiviite: 3LVZ8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1.75 "
Silmä ulkopuolella Dia.3.5 "
Silmänpultin tyyppiolkapään kanssa
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus10.06 "
Varsi Dia.7 / 8 "
Varren pituus6"
Olkapään halkaisija.1.31 - 1.44 "
Olkapään pituus0.31 "- 0.38"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus3"
Kierteen koko7 / 8-9
Työkuorman raja7,200 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.269
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING N2029-6 silmukkapultti, olkapäällä, kuumasinkitty, kierrekoko 7/8-9, pituus 6 tuumaa
€53.80 / yksikkö