Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING N2028-6 Silmäpultti, Olkapäällä, 3/4-10 X 9.38 tuumaa Kokonaispituus | AD3HDR 3ZGW3

KEN FORGING N2028-6 silmukkapultti, olkapäällä, 3/4-10 x 9.38 tuumaa kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AD3HDR Malli: N2028-6Ristiviite: 3ZGW3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1.5 "
Silmä ulkopuolella Dia.2-13 / 16 "
Silmänpultin tyyppiolkapään kanssa
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus9.38 "
Varsi Dia.3 / 4 "
Varren pituus6"
Olkapään halkaisija.1.12 - 1.25 "
Olkapään pituus0.255 "- 0.31"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus3"
Kierteen koko3 / 4-10
Työkuorman raja5,200 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7605
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING N2028-6 silmukkapultti, olkapäällä, 3/4-10 x 9.38 tuumaa kokonaispituus
€29.66 / yksikkö