Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING N2012-SS-6 Silmäpultti, Ilman Olkaa, Ruostumaton teräs, 1-1/4-7 kierrekoko, 6 tuuman pituus | AC9ZWB 3LVX4

KEN FORGING N2012-SS-6 silmukkapultti, ilman olkapäätä, ruostumaton teräs, kierrekoko 1-1/4-7, pituus 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9ZWB Malli: N2012-SS-6Ristiviite: 3LVX4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€186.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.2.187 "
Silmä ulkopuolella Dia.4.437 "
Silmänpultin tyyppiilman olkaa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus10 13 / 32 "
Varsi Dia.1.25 "
Varren pituus6"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus3"
Kierteen koko8
Työkuorman raja13,500 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.538
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7318152091
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING N2012-SS-6 silmukkapultti, ilman olkapäätä, ruostumaton teräs, kierrekoko 1-1/4-7, pituus 6 tuumaa
€186.53 / yksikkö