Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING N2009-5 Silmäpultti, Ilman Olkaa, 7/8-9 X 8.52 tuumaa Kokonaispituus | AD3HLA 3ZHL3

KEN FORGING N2009-5 silmukkapultti, ilman olkapäätä, 7/8-9 x 8.52 tuumaa kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AD3HLA Malli: N2009-5Ristiviite: 3ZHL3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1.75 "
Silmä ulkopuolella Dia.3.5 "
Silmänpultin tyyppiilman olkaa
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus8.52 "
Varsi Dia.7 / 8 "
Varren pituus5"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus3"
Kierteen koko7 / 8-9
Työkuorman raja7,200 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0935
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING N2009-5 silmukkapultti, ilman olkapäätä, 7/8-9 x 8.52 tuumaa kokonaispituus
€45.03 / yksikkö