Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING K2022-316SS-BLANK Silmäpultti, Tyhjä olkapäällä, 5/16 X 1-1/8 tuumaa Koko | AC9TUK 3JWP8

KEN FORGING K2022-316SS-TYHJÄ silmukkapultti, tyhjä olkapäällä, 5/16 x 1-1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9TUK Malli: K2022-316SS-TYHJÄRistiviite: 3JWP8

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€24.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.7 / 8 "
Silmä ulkopuolella Dia.1.437 "
Silmänpultin tyyppiTyhjä olkapään kanssa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus2.66 "- 2.97"
Varsi Dia.5 / 16 "
Varren pituus1.125 "
Olkapään halkaisija.0.56 - 0.62 "
Olkapään pituus0.12 "- 0.19"
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko5 / 16 "
TyyppiTyhjä olkapää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318152091
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING K2022-316SS-TYHJÄ silmukkapultti, tyhjä olkapäällä, 5/16 x 1-1/8 tuumaa
€24.47 / yksikkö