Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING K2021 Eye Bolt, Lift With Shoulder, Steel, 1/4-20 Thread | AD3HDX 3ZGW8

KEN FORGING K2021 Silmäpultti, Nosto olkapäällä, Teräs, 1/4-20 kierre

Varastossa
Tuote: AD3HDX Malli: K2021Ristiviite: 3ZGW8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.3 / 4 "
Silmä ulkopuolella Dia.1.187 "
Silmänpultin tyyppiNosta olalla
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus2.22 "- 2.53"
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus1"
Olkapään halkaisija.0.50 - 0.56 "
Olkapään pituus0.12 "- 0.19"
MittausjärjestelmäTuuma
thread PituusKoko
Kierteen koko1 / 4-20
Työkuorman raja500 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING K2021 Silmäpultti, Nosto olkapäällä, Teräs, 1/4-20 kierre
€7.10 / yksikkö