KEN FORGING K2016-HDG Silmäpultti, 38,000 2 Lb työkuorma, teräs, 4-1-2/8 kierrekoko | CG19WHU 104LXNUMX

KEN FORGING K2016-HDG Silmäpultti, 38,000 2 Lb työkuorma, teräs, 4-1-2/XNUMX kierrekoko

Varastossa
Tuote: CG8WHU Malli: K2016-HDGRistiviite: 19L104

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€222.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.3 1 / 4 "
Silmä ulkopuolella Dia.6 7 / 8 "
Silmänpultin tyyppiNosta ilman olkaa
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus65,000 PSI
Kokonaispituus11.45 "
Varsi Dia.2"
Varren pituus4"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus4"
Kierteen koko2-4 1 / 2 "
Työkuorman raja38,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2675
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING K2016-HDG Silmäpultti, 38,000 2 Lb työkuorma, teräs, 4-1-2/XNUMX kierrekoko
€222.32 / yksikkö