Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING K2008 Silmukkapultti, Nosto Ilman Olkaa, Teräs, 3/4-10 Kierre | AD3BPH 3XTF9

KEN FORGING K2008 silmukkapultti, nosto ilman olkapäätä, teräs, 3/4-10 kierre

Varastossa
Tuote: AD3BPH Malli: K2008Ristiviite: 3XTF9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1.5 "
Silmä ulkopuolella Dia.2-13 / 16 "
Silmänpultin tyyppiNosta ilman olkaa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus4.69 "- 5.06"
Varsi Dia.3 / 4 "
Varren pituus2"
MittausjärjestelmäTuuma
thread PituusKoko
Kierteen koko3 / 4-10
Työkuorman raja5,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4005
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING K2008 silmukkapultti, nosto ilman olkapäätä, teräs, 3/4-10 kierre
€21.80 / yksikkö