Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING K2007-LT Silmäpultti, 4,300 5 Lb työkuorma, teräs, 8/11-8 kierrekoko | CG19WGZ 117LXNUMX

KEN FORGING K2007-LT silmäpultti, 4,300 Lb työkuorma, teräs, 5/8-11 kierre

Varastossa
Tuote: CG8WGZ Malli: K2007-LTRistiviite: 19L117

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1 3 / 8 "
Silmä ulkopuolella Dia.2 1 / 2 "
Silmänpultin tyyppiNosta ilman olkaa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus95,000 PSI
Kokonaispituus4.56 "
Varsi Dia.5 / 8 "
Varren pituus1 3 / 4 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus1 3 / 4
Kierteen koko5 / 8-11
Työkuorman raja4,300 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING K2007-LT silmäpultti, 4,300 Lb työkuorma, teräs, 5/8-11 kierre
€12.36 / yksikkö