Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING K2006 Silmukkapultti, Nosto Ilman Olkaa, Teräs, 9/16-12 Kierre | AD3BPD 3XTF5

KEN FORGING K2006 silmukkapultti, nosto ilman olkapäätä, teräs, 9/16-12 kierre

Varastossa
Tuote: AD3BPD Malli: K2006Ristiviite: 3XTF5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1-9 / 32 "
Silmä ulkopuolella Dia.2-9 / 32 "
Silmänpultin tyyppiNosta ilman olkaa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus3.755 "- 4.12"
Varsi Dia.9 / 16 "
Varren pituus1.625 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread PituusKoko
Kierteen koko9 / 16-12
Työkuorman raja3,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING K2006 silmukkapultti, nosto ilman olkapäätä, teräs, 9/16-12 kierre
€13.90 / yksikkö