Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING K2004 Eye Bolt, Lift Without Shoulder, Steel, 7/16-14 Thread | AD3BNZ 3XTF1

KEN FORGING K2004 silmukkapultti, nosto ilman olkapäätä, teräs, 7/16-14 kierre

Varastossa
Tuote: AD3BNZ Malli: K2004Ristiviite: 3XTF1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1-3 / 32 "
Silmä ulkopuolella Dia.1-27 / 32 "
Silmänpultin tyyppiNosta ilman olkaa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus3.06 "- 3.44"
Varsi Dia.7 / 16 "
Varren pituus1.375 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread PituusKoko
Kierteen koko7 / 16-14
Työkuorman raja1,800 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING K2004 silmukkapultti, nosto ilman olkapäätä, teräs, 7/16-14 kierre
€11.35 / yksikkö