Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING EN-5 Eye Nut, Style A, Steel, 1/2-13 Thread | AD3HJC 3ZHF4

KEN FORGING FI-5 Silmämutteri, tyyli A, teräs, 1/2-13 kierre

Varastossa
Tuote: AD3HJC Malli: EN-5Ristiviite: 3ZHF4
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
€13.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmämutteri
Silmä sisäpuolella Dia.1.25 "
Silmä ulkopuolella Dia.2"
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus2.5 "
thread Pituus5 / 8 "
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiPudotut taotut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Silmien muoto (soikea)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING FI-5 Silmämutteri, tyyli A, teräs, 1/2-13 kierre
€13.86 / yksikkö