Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING EN-3 Eye Nut, tyyli A, teräs, 3/8-16 kierre | AD3HJB 3ZHF3

KEN FORGING FI-3 Silmämutteri, tyyli A, teräs, 3/8-16 kierre

Varastossa
Tuote: AD3HJB Malli: EN-3Ristiviite: 3ZHF3
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
€13.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmämutteri
Silmä sisäpuolella Dia.1.25 "
Silmä ulkopuolella Dia.2"
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus2.5 "
thread Pituus5 / 8 "
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiPudotut taotut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Silmien muoto (soikea)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING FI-3 Silmämutteri, tyyli A, teräs, 3/8-16 kierre
€13.98 / yksikkö