Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING 7A-SSMACH koneistettu tangon pää, pituus 3-1/2 tuumaa, 304 ruostumaton teräs, 3/4-10 kierrekoko | CG8WEP 19L401

KEN FORGING 7A-SSMACH-koneistettu tangon pää, 3-1/2 tuuman pituus, 304 ruostumatonta terästä, 3/4-10 kierteen koko

Varastossa
Tuote: CG8WEP Malli: 7A-SSMACHRistiviite: 19L401

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSauvan pää
Pomo halkaisija1 9/16 tuumaa
Pomo paksuus3 / 4 vuonna
Reikä dia.3 / 4 "
Pituus3 1 / 2 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Varsi Dia.3 / 4 "
Kierre3 / 4-10
thread PituusKoko
Kierteen koko3 / 4-10
TyyppiTaottu taottu, uros

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING 7A-SSMACH-koneistettu tangon pää, 3-1/2 tuuman pituus, 304 ruostumatonta terästä, 3/4-10 kierteen koko
€55.02 / yksikkö