Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING 5A.1-SSMACH koneistettu tangon pää, pituus 2 7/16 tuumaa, 304 ruostumaton teräs, 1/2-13 kierrekoko | CG8WCG 19L393

KEN FORGING 5A.1-SSMACH-koneistettu tangon pää, 2 7/16 tuumaa, 304 ruostumatonta terästä, 1/2-13 kierteen koko

Varastossa
Tuote: CG8WCG Malli: 5A.1-SSMACHRistiviite: 19L393

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSauvan pää
Pomo halkaisija1 1/32 tuumaa
Pomo paksuus1 / 2 vuonna
Reikä dia.1 / 2 "
Pituus2 7 / 16
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Varsi Dia.1 / 2 "
Kierre1 / 2-13 "
thread PituusKoko
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiTaottu taottu, uros

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING 5A.1-SSMACH-koneistettu tangon pää, 2 7/16 tuumaa, 304 ruostumatonta terästä, 1/2-13 kierteen koko
€42.62 / yksikkö