Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING 2E-SSMACH koneistettu tangon pää, pituus 6 tuumaa, 304 ruostumaton teräs, 5/16-18 kierrekoko, pudota taottu | CG8WAX 19L388

KEN FORGING 2E-SSMACH-koneistettu tangon pää, 6 tuuman pituus, 304 ruostumatonta terästä, 5/16-18 kierteen koko, pudotettu taottu

Varastossa
Tuote: CG8WAX Malli: 2E-SSMACHRistiviite: 19L388

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSauvan pää
Pomo halkaisija43 / 64 vuonna
Pomo paksuus5 / 16 vuonna
Reikä dia.5 / 16 "
Pituus6"
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Varsi Dia.5 / 16 "
Kierre5 / 16-18
thread PituusKoko
Kierteen koko5 / 16-18
TyyppiTaottu taottu, uros

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING 2E-SSMACH-koneistettu tangon pää, 6 tuuman pituus, 304 ruostumatonta terästä, 5/16-18 kierteen koko, pudotettu taottu
€22.61 / yksikkö