Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING 12E-SSMACH Koneistettu tangon pää, pituus 6 tuumaa, 304 ruostumaton teräs, 1-1/4-7 kierrekoko, pudota taottu | CG8VYB 19L407

KEN FORGING 12E-SSMACH koneistettu tangon pää, pituus 6 tuumaa, 304 ruostumaton teräs, kierrekoko 1-1/4-7, taottu

Varastossa
Tuote: CG8VYB Malli: 12E-SSMACHRistiviite: 19L407

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€191.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSauvan pää
Pomo halkaisija2 21/32 tuumaa
Pomo paksuus1 1/4 tuumaa
Reikä dia.1 1 / 4 "
Pituus6"
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Varsi Dia.1 1 / 4 "
Kierre1-1/4-7
thread PituusKoko
Kierteen koko1 1 / 4-7
TyyppiTaottu taottu, uros

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING 12E-SSMACH koneistettu tangon pää, pituus 6 tuumaa, 304 ruostumaton teräs, kierrekoko 1-1/4-7, taottu
€191.51 / yksikkö