KEEPER 06014-10 Bungee-narun koukku, 13 tuumaa - pakkaus 10 | AD2ZYB 3XCE4

KEEPER 06014-10 Benji-johtokoukku, pituus 13 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Tuote: AD2ZYB Malli: 06014-10Ristiviite: 3XCE4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBenjiköysi
Rungon materiaaliKumi
VäriMonivärinen
Halkaisija21 / 64 "
LopputyyppiKoukku
LaitteistomateriaaliTeräs
Pituus13 "
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi5609004000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
KEEPER 06025-10 Bungee-narun koukku, 24 tuumaa - pakkaus 10 | AD2ZYD 3XCE7 06025-1024 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEEPER 06014-10 Benji-johtokoukku, pituus 13 tuumaa - 10 kpl pakkaus