Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KDR-LINE-REAKTORIT KDRULD31P Lähtökuormareaktori 575V 17A | AE2JRJ 4XTR8

KDR-LINE REACTORS KDRULD31P lähtökuormareaktori 575V 17A

Varastossa
Tuote: AE2JRJ Malli: KDRULD31PRistiviite: 4XTR8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€440.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLähtökuormitusreaktori
Syvyys4.25 "
Liiteavoin
Korkeus5.75 "
Tulojännite575
Maks. HP15
Maks. Lähtövahvistimet17
VaiheKolme
Leveys7.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.9725
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)27.31
HS-koodi8504508000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusMaks. HPMaks. LähtövahvistimetLeveysHinta
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULD32P-lähtökuormareaktori 575V 22A | AE2JRK 4XTR9 KDRULD32P4.25 "5.75 "20227.2 "€496.99
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULD35P-lähtökuormareaktori 575V 27A | AE2JRL 4XTT1 KDRULD35P4.25 "5.75 "25277.2 "€593.81
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULD33P-lähtökuormareaktori 575V 32A | AE2JRM 4XTT2 KDRULD33P4.25 "5.75 "30327.2 "€666.76
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULD34P-lähtökuormareaktori 575V 41A | AE2JRN 4XTT3 KDRULD34P4.25 "5.75 "40417.2 "€696.82
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULC31P-lähtökuormareaktori 575V 52A | AE2JRP 4XTT4 KDRULC31P5"5.75 "50527.2 "€960.93
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULF31P-lähtökuormareaktori 575V 62A | AE2JRQ 4XTT5 KDRULF31P6"7"60629"€998.63
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULF32P-lähtökuormareaktori 575V 77A | AE2JRR 4XTT6 KDRULF32P6"7"75779"€1,129.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULD31P lähtökuormareaktori 575V 17A
€440.48 / yksikkö