KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA54LE01 Syöttöreaktori matala Z 208 / 240V 2.4A ULType1 | AE2HHU 4XJP8

KDR-LINE REACTORS KDRULA54LE01 Input Reactor Low Z 208/240V 2.4A ULType1

Varastossa
Tuote: AE2HHU Malli: KDRULA54LE01Ristiviite: 4XJP8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€405.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulolinjan reaktori
Syvyys6.75 "
LiiteUL-tyyppi 1
Suodattimen tyyppiMatala Z
Korkeus12.25 "
Tulojännite208/240
Maks. HP0.5
Maks. Lähtövahvistimet2.4
VaiheKolme
TyyppiMatala Z
Leveys12.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.9525
Laivan korkeus (cm)34.93
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)18.42
HS-koodi8504508000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuodattimen tyyppiKorkeusMaks. HPMaks. LähtövahvistimetTyyppiLeveysHinta
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA53LE01 Syöttöreaktori matala Z 208 / 240V 3.5A ULType1 | AE2HHV 4XJP9 KDRULA53LE016.75 "Matala Z12.25 "0.753.5Matala Z12.5 "€409.15
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA25LE01 Syöttöreaktori matala Z 208 / 240V 4.6A ULType1 | AE2HHW 4XJR1 KDRULA25LE016.75 "Matala Z12.25 "14.6Matala Z12.5 "€412.41
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA26LE01 Syöttöreaktori matala Z 208 / 240V 6.6A ULType1 | AE2HHX 4XJR2 KDRULA26LE016.75 "Matala Z12.25 "1.56.6Matala Z12.5 "€420.39
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA27LE01 Tuloreaktori matala Z 208/240V 7.5 A ULTyyppi1 | AE2HHY 4XJR3 KDRULA27LE016.75 "Matala Z12.25 "27.5Matala Z12.5 "€479.77
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA28LE01 Syöttöreaktori matala Z 208 / 240V 10.6A ULType1 | AE2HHZ 4XJR4 KDRULA28LE016.75 "Matala Z12.25 "310.6Matala Z12.5 "€501.05
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULB22LE01 Syöttöreaktori matala Z 208 / 240V 16.7A ULType1 | AE2HJA 4XJR5 KDRULB22LE016.75 "Matala Z12.25 "516.7Matala Z12.5 "€617.05
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULB23LE01 Syöttöreaktori matala Z 208 / 240V 24.2A ULType1 | AE2HJB 4XJR6 KDRULB23LE016.75 "Matala Z12.25 "7.524.2Matala Z12.5 "€666.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULA54LE01 Input Reactor Low Z 208/240V 2.4A ULType1
€405.89 / yksikkö