KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA1LE01 Syöttöreaktori matala Z 480V 3.4A ULType1 | AE2HKM 4XJW3

KDR-LINE REACTORS KDRULA1LE01 Tuloreaktori Low Z 480V 3.4A ULType1

Varastossa
Tuote: AE2HKM Malli: KDRULA1LE01Ristiviite: 4XJW3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€425.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulolinjan reaktori
Syvyys6.75 "
LiiteUL-tyyppi 1
Suodattimen tyyppiMatala Z
Korkeus12.25 "
Tulojännite460/480
Maks. HP2
Maks. Lähtövahvistimet3.4
VaiheKolme
TyyppiMatala Z
Leveys12.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.9525
Laivan korkeus (cm)34.93
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)18.42
HS-koodi8504508000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuodattimen tyyppiKorkeusMaks. HPMaks. LähtövahvistimetTyyppiLeveysHinta
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA6LE01 Syöttöreaktori matala Z 480V 1.1A ULType1 | AE2HKH 4XJV8 KDRULA6LE016.75 "Matala Z12.25 "0.51.1Matala Z12.5 "€407.77
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA7LE01 Syöttöreaktori matala Z 480V 1.6A ULType1 | AE2HKJ 4XJV9 KDRULA7LE016.75 "Matala Z12.25 "0.751.6Matala Z12.5 "€414.58
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA8LE01 Syöttöreaktori matala Z 480V 2.1A ULType1 | AE2HKK 4XJW1 KDRULA8LE016.75 "Matala Z12.25 "12.1Matala Z12.5 "€416.71
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA9LE01 Syöttöreaktori matala Z 480V 3A ULType1 | AE2HKL 4XJW2 KDRULA9LE016.75 "Matala Z12.25 "1.53Matala Z12.5 "€419.95
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA2LE01 Syöttöreaktori matala Z 480V 4.8A ULType1 | AE2HKN 4XJW4 KDRULA2LE016.75 "Matala Z12.25 "34.8Matala Z12.5 "€440.20
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA3LE01 Syöttöreaktori matala Z 480V 7.6A ULType1 | AE2HKP 4XJW5 KDRULA3LE016.75 "Matala Z12.25 "57.6Matala Z12.5 "€448.76
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA4LE01 Syöttöreaktori matala Z 480V 11A ULType1 | AE2HKQ 4XJW6 KDRULA4LE016.75 "Matala Z12.25 "7.511.0Matala Z12.5 "€476.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULA1LE01 Tuloreaktori Low Z 480V 3.4A ULType1
€425.00 / yksikkö