Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KAREWEAR 755ACK Huppu Universal AC9YUP 3LNZ9

KAREWEAR 755ACK Huppu yleiskäyttöinen

Varastossa
Tuote: AC9YUP Malli: 755ACKRistiviite: 3LNZ9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€697.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuppu, jossa on kilpi
Kankaan paino19 oz.
MateriaaliAlumiinihiili Kevlara (R)
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi6506103075
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KAREWEAR 750ACK Huppu Universal | AC9YUN 3LNZ7 750 ACK€883.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KAREWEAR 755ACK Huppu yleiskäyttöinen
€697.87 / yksikkö