Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KAREWEAR 726MBAR Bib-esiliina, alumiinoitu 42 tuuman pituus 24 tuuman leveys | AC9RYW 3JRW2

KAREWEAR 726MBAR ruokalappu esiliina alumiinisoitu 42 tuumaa pituus 24 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AC9RYW Malli: 726 MBARRistiviite: 3JRW2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlumiininen ruokalappu
SulkemistyyppiIrrotettavat hihnat
Pituus42 "
Materiaalialuminized
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3465
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi6210503000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KAREWEAR 726MBAR ruokalappu esiliina alumiinisoitu 42 tuumaa pituus 24 tuumaa leveys
€143.36 / yksikkö