Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KAREWEAR 524 Mt: n esiliina sininen 35-1 / 2 tuuman pituus 28 tuuman leveys | AD2DDY 3NEP3

KAREWEAR 524 MB kauppaesiliina sininen 35-1/2 tuumaa pituus 28 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AD2DDY Malli: 524MBRistiviite: 3NEP3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKauppa Esiliina
SulkemistyyppiTies
Värisininen
Kankaan paino8 oz.
Pituus35.5 "
MateriaaliPuuvilla Twill
Taskut3
Sauman tyyliSerged Edge
KokoYleismaailmallinen
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi6210109040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KAREWEAR 524 MB kauppaesiliina sininen 35-1/2 tuumaa pituus 28 tuumaa leveys
€71.30 / yksikkö