Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KANT-TWIST WG020 Weaver-kahvat 11/16 x 2-1/2 In | AB7JZA 23N380 / 2-WG

KANT-TWIST WG020 Weaver-kahvat 11/16 x 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7JZA Malli: WG020Ristiviite: 23N380 / 2-WG
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
€5.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWeaver kahvat
Mitat11/16 x 2-1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Muovi, Snap On, Musta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitatHinta
KANT-TWIST WG010 Weaver-kahvat 1/2 x 1-1/2 tuumaa AB7JYK:lle | AB7JYZ 23N379 / 1-WG WG0101/2 x 1-1/2"€4.02
KANT-TWIST WG034 Weaver-kahvat 7/8 x 4 tuumaa | AB7JZB 23N381 / 3-WG WG0347/8 x 4 "€6.59
KANT-TWIST WG060 Weaver Grips 1-1/8 x 5 AB7JYN AB7JYU | AB7JZC 23N382 / 6-WG WG0601-1 / 8 x 5 "€9.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KANT-TWIST WG020 Weaver-kahvat 11/16 x 2-1/2 tuumaa
€5.13 / yksikkö