Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KABA EP-EPRISE-03-SW Ohjelmistot | AH3FUZ 31NG88

KABA EP-EPRISE-03-SW Ohjelmisto

Varastossa
Tuote: AH3FUZ Malli: EP-EPRISE-03-SWRistiviite: 31NG88

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€959.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuotteemme

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: E-PLEX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KABA EP-EPRISE-03-001 -ohjelmisto | AH3FTV 31NG59 EP-EPRISE-03-001€1,218.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABA EP-EPRISE-03-SW Ohjelmisto
€959.52 / yksikkö