Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KABA E2032BLL62641 Elektroninen lukitus Satiinikromi 12-painike | AH3FVF 31NG94

KABA E2032BLL62641 Elektroninen lukko, satiinikromi 12 painike

Varastossa
Tuote: AH3FVF Malli: E2032BLL62641Ristiviite: 31NG94

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€840.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen avaimeton uloskäynnin lukitus
KäyttöoikeustyyppiNäppäimet
upotussyvyysvaatimus2.375 "
AkunJopa 100,000 sykliä
Oven paksuus1-3/8" to 2-1/2"
Tapahtuman tarkastuspolku1000
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Paloluokitus3 hr.
ToimintoMerkintä avaimen ohituksella
Luokka1
KäsiEi käsin
Kahvan tyyppiVipu
Sisäsyvyys2.25 "
Sisäkorkeus11 "
Sisäleveys3.75 "
Salvan etukoko1 / 2 "
Salvan pituus1 / 2 "
MateriaaliKiinteä valettu
Maks. Käyttäjäkoodit100
AsennustyyliLieriömäinen
Avainten määrä12
Käyttölämpötila alue-31 - 151 astetta F Sisä- / ulkotiloissa hyväksytty
Ulkosyvyys2-13 / 16 "
Ulkopuolella8 15 / 16 "
Ulkopuolinen leveys3 5 / 16 "
Virtalähde(3) AA-paristot
Ajoitettu maahantuloraha2 - 20 sek.
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8025
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.83
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tärkeimmät ohitusvaihtoehdot: parhaat ja vastaavat
    • Näppäimistön materiaali: Kiinteä metalli
    • Maks. Läheisyysalue: lukossa
    • Sähköinen / mekaaninen: Sähköinen
    • Alamerkki: E-PLEX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABA E2032BLL62641 Elektroninen lukko, satiinikromi 12 painike
€840.01 / yksikkö