Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KABA 800-26D sovitinsarja | AB3LCW 1U001

KABA 800-26D sovitinsarja

Varastossa
Tuote: AB3LCW Malli: 800-26DRistiviite: 1U001

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€135.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetallirunko-adapterisarja
Syvyys6.25 "
Suorittaa loppuunHarjattu kromi
Korkeus4.5 "
Materiaalisinkki
SäänkestäväEi
Leveys6.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8301600000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
KABA 800-04 lukkosovitinsarja | AB3LCX 1U002 800-04Satiini messinki€135.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABA 800-26D sovitinsarja
€135.25 / yksikkö