Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KABA 54644-000-41 Kulunvalvonta Sääsuoja Muovi | AB2QYE 1NFA4

KABA 54644-000-41 Kulunvalvontasääsuoja muovia

Varastossa
Tuote: AB2QYE Malli: 54644-000-41Ristiviite: 1NFA4

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSääsuoja
Syvyys3"
Suorittaa loppuunSavulasi
Korkeus5.75 "
MateriaaliMuovi
SäänkestäväKyllä
Leveys4.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8543908880
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABA 54644-000-41 Kulunvalvontasääsuoja muovia
€99.86 / yksikkö