Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KABA 065-101066 -lähestymiskortti | AH3FWE 31NH98

KABA 065-101066 Läheisyyskortti

Varastossa
Tuote: AH3FWE Malli: 065-101066Ristiviite: 31NH98

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäheisyyskortti
SäänkestäväEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: E-PLEX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABA 065-101066 Läheisyyskortti
€14.63 / yksikkö