Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KABA ILCO P-X23MC avainkoneen leikkuri tinapinnoitettu työkaluteräs | AA9VYV 1GBB7

KABA ILCO P-X23MC-avainkoneleikkuri tinapinnoitettua työkaluterästä

Varastossa
Tuote: AA9VYV Malli: P-X23MCRistiviite: 1GBB7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€210.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainkoneen leikkuri
MateriaaliTitaanipäällystetty työkaluteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8466939585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
KABA ILCO CU50A avainleikkuri koboltterästä | AA9VYT 1GBB5 CU50AKoboltti teräs€476.23
KABA ILCO CU20 avainleikkuri M2 työkaluteräs | AA9VYU 1GBB6 CU20M2 Tool Steel€179.04
KABA ILCO 23RF -varaleikkuri mallille GR0228649 | AB9ZDB 2GVH1 23RF-€124.27
KABA ILCO T14MC vaihtoleikkuri AC9RYR | AB9ZDV 2GVL1 T14MC-€337.50
KABA ILCO P-CU20 jyrsimet tasainen vasen puoli | AE3HVN 5DJP6 P-CU20-€239.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABA ILCO P-X23MC-avainkoneleikkuri tinapinnoitettua työkaluterästä
€210.66 / yksikkö