Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KABA ILCO A1145E-HANS-ILCO avaimenperätyyppiset hotellineulat 6 - 100 kpl AB9ZDR 2GVK7

KABA ILCO A1145E-HANS-ILCO Avaimenperän tyyppi hotellipinnit 6 - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9ZDR Malli: A1145E-HANS-ILCORistiviite: 2GVK7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€269.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvain tyhjä
Kiilauran tyyppiCommercial / Asuminen
Lukon valmistajaSchlage (R)
MateriaaliNikkelihopeoitu messinki
Nastojen lukumäärä6
TyyppiHotelli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6235
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8301700000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
KABA ILCO A1011D1-HANS-ILCO avaimenperätyyppiset hotellineulat 6 - 100 kpl pakkaus | AB9ZDQ 2GVK6 A1011D1-HANS-ILCO100€269.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABA ILCO A1145E-HANS-ILCO Avaimenperän tyyppi hotellipinnit 6 - 100 kpl pakkaus
€269.69 /pakkaus