Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KABA ILCO 220-53-51 Apulukko Jimmyproof Deadlock Bronze | AA9VYQ 1GBB1

KABA ILCO 220-53-51 Lisälukko Jimmyproof Deadlock Bronze

Varastossa
Tuote: AA9VYQ Malli: 220-53-51Ristiviite: 1GBB1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisälukko
upotussyvyysvaatimus2.5 "
sylinteriYksi
Suorittaa loppuunPronssi
Oven paksuus1-3/8" to 2-1/4"
keyingAvain eri
Kiilauran tyyppiKW1
MateriaaliSinkkikromattua raskasta terästä
Avainten määrä2
Nastat5
TurvallisuustyyppiJimmyproof-umpikuja
Heittopituus3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisylinteriHinta
KABA ILCO 530-53-51 Apulukko Jimmyproof Deadlock Bronze | AA9VYM 1GBA7 530-53-51Yksi€37.63
KABA ILCO 535-53-51 Apulukko Jimmyproof Deadlock Bronze | AA9VYN 1GBA8 535-53-51Kaksinkertainen€43.77
KABA ILCO 545-53-51 Apulukon yölukituspronssi | AA9VYP 1GBA9 545-53-51Yksi€25.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABA ILCO 220-53-51 Lisälukko Jimmyproof Deadlock Bronze
€28.57 / yksikkö