Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

K2 KAUPALAITTEISTO QET330E689QS Vivun nuken escutcheon-vipu, luokka 1 | AC3URY 2WHG8

K2 COMMERCIAL HARDWARE QET330E689QS Lever Dummy Escutcheon Lever Grade 1

Varastossa
Tuote: AC3URY Malli: QET330E689QSRistiviite: 2WHG8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€186.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNukke Escutcheon-vipu
Oven luovutusEi-kätevä
Suorittaa loppuunAlumiini
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
Maks. Oven leveys36 "
SuorituskykyHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2645
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8301600000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
K2 KAUPALLINEN LAITTEISTO QET320E689 Vivun nuken escutcheon-vipu luokka 1 | AC3URX 2WHG7 QET320E689Alumiini€187.48
K2 KAUPALLINEN LAITTEISTO QET120E626 Vivunuken escutcheon -vipu luokka 1 | AC3VBD 2WJE8 QET120E626Harjattu kromi€471.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K2 COMMERCIAL HARDWARE QET330E689QS Lever Dummy Escutcheon Lever Grade 1
€186.41 / yksikkö