Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

K2 KAUPALLINEN LAITTEISTO QED31136689QS Vanteen ulostulolaite, vakioluokka 1 | AC3UTE 2WHH5

K2 COMMERCIAL HARDWARE QED31136689QS-vanteen ulostulolaite, vakiokäyttöluokka 1

Varastossa
Tuote: AC3UTE Malli: QED31136689QSRistiviite: 2WHH5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€288.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMunuainen
Oven luovutusEi-kätevä
Oven leveys32 - 36 "
Suorittaa loppuunAlumiini
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
LukitustyyppiHex Dogging
SuorituskykyNormaali tulli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.83
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistu laitteen tyypistä (Poistu laitteesta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLukitustyyppiHinta
K2 KAUPALLINEN LAITTEISTO QED31336689QS Vanteen poistoaukon vakioluokka 1 | AC3UTD 2WHH4 QED31336689QSHex Dogging, Sylinterin Dogging€342.41
K2 KAUPALLINEN LAITTEISTO QED31236689SCKD Vanteen poistolaite, luokan 1 alumiini | AC3UTJ 2WHH9 Tuotenumero QED31236689SCKDSylinterin koira€291.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K2 COMMERCIAL HARDWARE QED31136689QS-vanteen ulostulolaite, vakiokäyttöluokka 1
€288.62 / yksikkö