Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

K-FLEX USA 801-LRE-048448 Eristyskulman sovituskulma 4-1/2 tuuman Id | AD8ZFG 4NRA3

K-FLEX USA 801-LRE-048448 Eristyskulman sovituskulma 4-1/2 tuuman Id

Varastossa
Tuote: AD8ZFG Malli: 801-LRE-048448Ristiviite: 4NRA3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€10.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken asennuseriste
Noin "R" -arvo3.2
Noin R-kerroin3.2
VäriMusta
Asennustyypille90 asteen kyynärpää
Rautaputken kokoon4"
Käytettäväksi päälläPutkistot, kanavat ja säiliöt
Eristyksen nimellinen tunnus4.5 "
Pituus1.25 "
Materiaalielastomeeriset
Temp. alue-297 - 220 astetta F
Seinämän paksuus1 / 2 "
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi4009110000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: K-FLEX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin R-kerroinVäriEristyksen nimellinen tunnusPituusTemp. alueSeinämän paksuusLeveysHinta
K-FLEX USA 801-LRE-048118 Asennuseristyskulma 1-1 / 8 tuuman tunnus | AD8ZEU 4NPY9 801-LRE-0481183.1Musta1.125 "3 / 4 "-297 - 220 astetta F1 / 2 "2.12 "€5.47
K-FLEX USA 801-LRE-048138 Asennuseristyskulma 1-3 / 8 tuuman tunnus | AD8ZEV 4NPZ1 801-LRE-0481383.1Musta1.375 "53 / 64 "-297 - 220 astetta F1 / 2 "2.38 "€5.34
K-FLEX USA 801-LRE-048158 Asennuseristyskulma 1-5 / 8 tuuman tunnus | AD8ZEW 4NPZ2 801-LRE-0481583.1Musta1.625 "7 / 8 "-297 - 220 astetta F1 / 2 "2.62 "€5.59
K-FLEX USA 801-LRE-048218 Asennuseristyskulma 2-1 / 8 tuuman tunnus | AD8ZEY 4NPZ4 801-LRE-0482183.2Musta2.125 "1"-297 - 220 astetta F1 / 2 "3.12 "€6.17
K-FLEX USA 801-LRE-048238 Asennuseristyskulma 2-3 / 8 tuuman tunnus | AD8ZEZ 4NPZ5 801-LRE-0482383.1Musta2.375 "1"-297 - 220 astetta F1 / 2 "3.38 "€6.39
K-FLEX USA 801-LRE-048258 Asennuseristyskulma 2-5 / 8 tuuman tunnus | AD8ZFA 4NPZ6 801-LRE-0482584.8Musta2.625 "1 3 / 64 "-297 - 220 astetta F1 / 2 "3.62 "€6.75
K-FLEX USA 801-LRE-048278 Asennuseristyskulma 2-7 / 8 tuuman tunnus | AD8ZFB 4NPZ7 801-LRE-0482783.2Musta2.875 "1"-297 - 220 astetta F1 / 2 "3.88 "€7.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K-FLEX USA 801-LRE-048448 Eristyskulman sovituskulma 4-1/2 tuuman Id
€10.76 / yksikkö