K-FLEX USA 6RHFN068078 Putken eristys 7/8 tuuman tunnus 6 jalan pituus vihreä | AD8ZDU 4NPV5

K-FLEX USA 6RHFN068078 Putken eristys 7/8 tuumaa Id 6 jalkaa pituus vihreä

Tuote: AD8ZDU Malli: 6RHFN068078Ristiviite: 4NPV5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€28.44 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkieristys
Noin "R" -arvo5.3
Noin R-kerroin5.3
VäriVihreä
Rautaputken kokoon1 / 2 "
Putken tunnukselle3 / 4 "
Putken OD: lle7 / 8 "
Eristyksen nimellinen tunnus7 / 8 "
Eristys tyyppiValaistamaton
Pituus6"
MateriaaliHalogeeniton elastomeerinen
Temp. alue-297 - 300 astetta F
Seinämän paksuus3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi4009110000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: K-FLEX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin R-kerroinVäriEristyksen nimellinen tunnusMateriaaliTemp. alueSeinämän paksuusHinta
K-FLEX USA 6RX038058 Putken eristys 5/8 tuuman tunnus 6 jalan pituus musta | AC8ZPD 3F399 6RX0380582.3Musta5 / 8 "elastomeeriset-297 - 220 astetta F3 / 8 "€4.37
Tarjouspyyntö
K-FLEX USA 6RX038078 Putken eristys 7/8 tuuman tunnus 6 jalan pituus musta | AC8ZPE 3F400 6RX0380782.1Musta7 / 8 "elastomeeriset-297 - 220 astetta F3 / 8 "€5.16
Tarjouspyyntö
K-FLEX USA 6RX038118 Putken eristys 1-1 / 8 tuuman tunnus 6 jalan pituus Bl | AC8ZPF 3F401 6RX0381182.1Musta1.125 "elastomeeriset-297 - 220 astetta F3 / 8 "€5.68
Tarjouspyyntö
K-FLEX USA 6RX038138 Putken eristys 1-3 / 8 tuuman tunnus 6 jalan pituus Bl | AC8ZPG 3F402 6RX0381382Musta1.375 "elastomeeriset-297 - 220 astetta F3 / 8 "€7.61
Tarjouspyyntö
K-FLEX USA 3RX038158 Putkien eristys 1-5 / 8 tuuman tunnus 6 jalkaa pituus Bl | AC8ZPH 3F403 3RX0381582.2Musta1.625 "elastomeeriset-297 - 220 astetta F3 / 8 "€8.18
Tarjouspyyntö
K-FLEX USA 6RX048058 putken eristys 5/8 tuuman tunnus 6 jalan pituus musta | AC8ZPJ 3F404 6RX0480583Musta5 / 8 "elastomeeriset-297 - 220 astetta F1 / 2 "€6.75
Tarjouspyyntö
K-FLEX USA 6RX048078 Putkieriste 7/8 tuuman tunnus 6 jalan pituus musta | AC8ZPK 3F405 6RX0480783Musta7 / 8 "elastomeeriset-297 - 220 astetta F1 / 2 "€7.67
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K-FLEX USA 6RHFN068078 Putken eristys 7/8 tuumaa Id 6 jalkaa pituus vihreä
€28.44 / yksikkö