JUSTRITE SC29884B Happoturvakaappi, jossa terästanko itsesulkeutuva, korkea turvallisuus, 45 gallonaa, sininen | CH6GBE

JUSTRITE SC29884B Happoturvakaappi, jossa terästanko itsesulkeutuva, korkea turvallisuus, 45 gallonaa, sininen

Varastossa
Tuote: CH6GBE Malli: SC29884B

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,634.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nesteturvallisuuskaappi
Säädettävät hyllytKyllä
Koko45 gal.
Värisininen
OvityyppiItsesulkeutuminen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Ulkosyvyys18 "
Ulkopuolinen korkeus65 "
Ulkoleveys43 "
Sisäsyvyys14.6 "
Sisäkorkeus60.5 "
Sisäleveys39.5 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus18 ga.
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 124.65

Tuotteen yksityiskohdat:

Suojaa työntekijöitä, vähennä paloriskejä ja paranna tuottavuutta säilyttämällä syttyviä polttoaineita ja kemikaaleja koodinmukaisissa turvakaapeissa. Suunniteltu täyttämään OSHA- ja NFPA-standardit, Sure-Grip? EX-kaapit on valmistettu tukevasta 18-kaapin (1 mm) paksuisesta kaksoiseinästä, hitsatusta teräksestä, jossa on 1 mm:n eristävä ilmatila palonkestävyyttä varten. Tehokkaat, itselukeutuvat ovet sulkeutuvat helposti ja varmasti maksimaalisen suojan palo-olosuhteissa. Viaton sulkemismekanismi varmistaa, että kolmipisteinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu luotilukitusjärjestelmä toimii joka kerta. Turvallisuuden lisäämiseksi U-Loc?-kahvassa on sylinterilukko ja avainsarja tai se hyväksyy valinnaisen riippulukon . Haz-Alert™ heijastavat varoitustarrat ovat hyvin näkyvissä tulipalossa tai sähkökatkon aikana, kun ne valaistaan ​​taskulampulla. Patentoidut SpillSlope™ galvanoidut teräshyllyt ohjaavat roiskeet tiiviin 1" (2 mm) pohjakaivon taakse ja pohjalle. Ne säätyvät 38" (2 mm) keskipisteillä monipuolista säilytystä varten. Kaapeissa on myös kaksi tuuletusaukkoa liekinsammuttimilla, neljä säädettävää itsetasautuvaa jalkaa, maadoitusliitin ja kolmikielinen varoitustarra. Kestävä lyijytön epoksi/polyesteri jauhemaalaus tarjoaa erinomaisen kemikaalinkestävyyden. Manuaalisesti sulkeutuvat ovet avautuvat täyteen 51 asteeseen ja sulkeutuvat itsestään, kun niitä työnnetään kiinni. Itsesulkeutuvat ovet sulkeutuvat ja lukittuvat automaattisesti, kun sulakelinkki sulaa 3 °C:ssa ) tulipalossa. Ainutlaatuinen, piilotettu itsestään sulkeutuva mekanismi tarjoaa esteettömän pääsyn sisältöön. Kaikki ovityypit täyttävät OSHA:n ja NFPA 76:n; itsestään sulkeutuvat ovet täyttävät myös NFPA 180:n ja kansainvälisen palosäännöstön. Useimmat kaapit ovat FM-hyväksyttyjä ja kaikilla on kymmenen vuoden takuu. High Security -turvakaappi on ihanteellinen käytettäväksi riskialttiissa ympäristöissä, kuten rakennustyömailla, vankeuslaitoksissa, kouluissa, huoltoalueilla ja päiväkodeissa/myymäläpaikoissa. Kaikkien lueteltujen Classic Cabinet -ominaisuuksien lisäksi Ainutlaatuisen turvajärjestelmän alapuolella on teräksinen estetanko, joka on kiinnitetty molempiin oviin uteliaiden estämiseksi. Riippulukon reiät poikkipalkissa ja sivutangon kanavassa sijaitsevat kaapin kummallakin puolella, ne tarjoavat kaksikerroksisen teräksen lujuuden ja hyväksyvät nro 165 Master-lukot. Tavallisesti keltaista kaappia käytetään palaville aineille, punaista palaville aineille, vihreää torjunta-aineille ja sinistä syövyttäville aineille.

Ominaisuudet:

  • Soveltuu korkean riskin ympäristöihin
  • Suojaa työntekijöitä
  • Pienennä palovaaraa
  • Noudata turvallisuuskoodeja
  • Kymmenen vuoden takuu
  • Saatavilla useita värivaihtoehtoja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
JUSTRITE SC29884P Torjunta-aineiden turvakaappi terästankolla, itsestään sulkeutuva, 45 gallonaa, vihreä | CH6GBF SC29884PVihreä€3,634.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE SC29884B Happoturvakaappi, jossa terästanko itsesulkeutuva, korkea turvallisuus, 45 gallonaa, sininen
€3,634.91 / yksikkö