JUSTRITE 8962053 Syttyvä jätekaappi, 55 gallonaa, 38 x 38 x 70 tuumaa, valkoinen | CD8CWY

JUSTRITE 8962053 Syttyvät jätekaappi, 55 gallonaa, 38 x 38 x 70 tuumaa, valkoinen

Varastossa
Tuote: CD8CWY Malli: 8962053

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,726.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora rummun turvakaappi
Säädettävät hyllytKyllä
Koko55 gal.
VäriValkoinen
Ovityyppimanuaalinen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Ulkosyvyys34 "
Ulkopuolinen korkeus65 "
Ulkoleveys34 "
Sisäsyvyys30.3 "
Sisäkorkeus60.5 "
Sisäleveys30.8 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus18 ga.
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 158.85
Laivan korkeus (cm)177.8
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)96.52
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Suurempien syttyvien liuottimien määrien varastointiin raskaaseen käyttöön tarkoitettua rumputurvakaappia on saatavana useissa eri tyyleissä ja koossa. Rakennettu samojen korkeiden standardien mukaisesti kuin pienemmät Classic-turvakaapit, vahvistettu nestetiivis kaivo sisältää roiskeita. Saatavilla on joukko rumputarvikkeita ja -laitteita, jotka takaavat turvallisuuden ja mukavuuden vaarallisten aineiden tynnyreitä säilytettäessä ja käsiteltäessä. Valkoiset syttyvien jätteiden rumpukaapit ovat ratkaisu jätenesteiden tilapäiseen keräämiseen ja varastointiin paikan päällä. Pystysuuntaiset rumputurvakaapit säilyttävät turvallisesti jätteen, joka odottaa noutoa ja hävittämistä. Jokaisessa kaapissa on kätevä puolisyvä hylly lisäsäilytystä varten. Ulko-ovissa oleva suuri varoitustarra ilmaisee sisällön "Syttyvä jäte". Manuaalisesti sulkeutuvat ovet avautuvat täydet 180 astetta ja lukittuvat itsestään, kun niitä painetaan kiinni. Kaapit ovat FM-hyväksyttyjä ja niillä on kymmenen vuoden takuu.

Ominaisuudet:

  • Varastoi syttyvät jätemateriaalit
  • Ihanteellinen ratkaisu jätenesteiden tilapäiseen keräämiseen ja varastointiin paikan päällä
  • FM-hyväksytty
  • Kymmenen vuoden takuu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoOvityyppiSisäleveyseräHinta
JUSTRITE 8962253 Syttyvät jätekaappi, 1 rumpu pystysuora, 1 hylly, 2 ovea, 55 gallonaa, valkoinen | CD8CXE 896225355 gal.Itsesulkeutuminen30.8 "Pystysuora rummun turvakaappi€3,115.64
JUSTRITE 8991053 Syttyvät jätekaappi, 2 rumpua pystysuoraan, 1 hylly, 2 ovea, 110 gallonaa, valkoinen | CD8CYW 8991053110 gal.manuaalinen86.5 "Syttyvä nesteturvallisuuskaappi€4,803.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 8962053 Syttyvät jätekaappi, 55 gallonaa, 38 x 38 x 70 tuumaa, valkoinen
€2,726.18 / yksikkö