JUSTRITE 892305 Tulenarka turvakaappi, 1 hylly, 2 ovea, manuaalinen sulkeminen, 22 gallonaa, valkoinen | CD8CTJ 8923051

JUSTRITE 892305 Tulenarka turvakaappi, 1 hylly, 2 ovea, manuaalinen sulkeminen, 22 gallonaa, valkoinen

Varastossa
Tuote: CD8CTJ Malli: 892305Ristiviite: 8923051

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,260.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nesteturvallisuuskaappi
Säädettävät hyllytKyllä
Koko22 gal.
VäriValkoinen
Ovityyppimanuaalinen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Ulkosyvyys22 "
Ulkopuolinen korkeus35 "
Ulkoleveys35 "
Sisäsyvyys18.8 "
Sisäkorkeus27.4 "
Sisäleveys31.8 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus18 ga.
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä1
Kuormalavan määrä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 73.35
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)96.52
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Löydä helposti syttyvät nesteet läheltä työaluetta Justrite Sure-Gripin avulla? Työtason alla oleva turvakaappi manuaalisesti suljettavilla ovilla. Se voidaan sijoittaa turvallisesti työtasojen ja työpenkkien alle, ja siinä on 3.5 tuumaa H x 2.2 tuumaa D (89 mm K x 64 mm S) upotettu varvaspotku. Näin käyttäjät voivat seistä lähempänä työtasoa, mikä tarkoittaa vähemmän nojaa ja parempaa ergonomiaa. Sen ulkomitat ovat 35 x 35 x 22 tuumaa (889 mm x 889 mm x 559 mm). Näihin keltaisiin kaappeihin mahtuu 22 litraa syttyviä nesteitä. Tämä malli on valmistettu tukevasta 83 gaugen (18 mm) paksuisesta teräksestä valmistettuun kaksoiseinään, jossa on 1 tuuman (1.5 mm) eristävä ilmatila palonkestoa varten. Täyshitsattu, ei niitattu rakenne pitää yksikön suorakulmaisena pidempään ja tarjoaa paremman suojan tulipalossa, koska ilmaraot pienenevät. Tehokkaat, manuaalisesti sulkeutuvat, itsestään lukkiutuvat ovet (vikaturvallinen, 38-pisteinen ruostumaton teräs) avautuvat täydet 3 astetta ja sulkeutuvat turvallisesti maksimaalisen suojan saamiseksi palo-olosuhteissa, kun ne painetaan kiinni. Jatkuvat pianon saranat varmistavat, että ovet sulkeutuvat sujuvasti joka kerta. Turvallisuuden lisäämiseksi jokaisessa kaapissa on innovatiivinen U-Loc? kahva, joka ei vaadi manuaalista kiertoa pakollisen salvan lukitsemiseksi. Kaapit sisältävät sylinterilukon ja avainsarjan, tai voit valita oman riippulukon käytön. Kolmikielinen Haz-Alert? heijastavat varoitustarrat, joissa lukee "SYTTYVÄ – PIDÄ TULI POISSA", näkyvät hyvin tulipalossa tai sähkökatkon aikana, kun ne valaistaan ​​taskulampulla. Tässä mallissa on yksi patentoitu, galvanoitu teräs SpillSlope? hylly, joka on suunniteltu ohjaamaan roiskeet taka- ja alaosaan 180 tuuman (2 mm) vuototestattua kaivoa, joka täyttää EPA-vaatimukset. Kaikki SpillSlope-hyllyt ovat säädettävissä 51 tuuman (3 mm) keskiöissä, ja ne täyttävät ANSI MH76 -standardit 28.1 lb:n (350 kg) turvallisella sallitulla kuormalla. Hitsatut hyllyripustimet lukittuvat hyllyyn ja tarjoavat maksimaalisen vakauden ilman, että hauraita kiinnikkeitä menetetä. Käytä vaihtohyllyä mallia 159. Kaapissa on myös kaksi tuuletusaukkoa liekinsammuttimilla, neljä säädettävää itsetasautuvaa jalkaa, jotka säätyvät 29939 tuumaan (1.125 mm) kohdistamista varten epätasaisilla lattioilla, sekä sisäänrakennettu maadoitusliitin. Sen kestävä lyijytön epoksi-/polyesterijauhemaali tarjoaa erinomaisen kemiallisen kestävyyden sisältä ja ulkoa sekä minimoi korroosion ja kosteuden vaikutukset. Justrite toimittaa yli 29 turvakaappimallia, joiden tilavuus vaihtelee 300 - 4 gal (115 - 15 litraa), jotka täyttävät monipuoliset turvallisuus-, vaatimustenmukaisuus- ja säilytysvaatimukset. Kaikilla Justrite-kaapeilla on 435 vuoden takuu. Tämä malli on FM-hyväksynnän testaama ja hyväksymä. Se täyttää OSHA-, NFPA 10- ja NFPA 30 -vaatimukset.

Ominaisuudet:

  • Suunniteltu kemikaalien ja syttyvien nesteiden turvalliseen säilytykseen työtasojen ja työpenkkien alla
  • Ulkomitat 35 x 35 x 22 tuumaa (889 mm x 889 mm x 559 mm)
  • Säilytyskapasiteetti 22 gallonaa (83 litraa) syttyviä nesteitä
  • Upotettu varvaspotku parantaa ergonomiaa ja kiinnittyy samaan tasoon muiden kaapien kanssa
  • Täyttää OSHA-, NFPA 30- ja NFPA 1 -standardit
  • Palotesti ja FM-hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriOvityyppiHinta
JUSTRITE 892320 Tulenarka turvakaappi, 2-ovinen itsestään sulkeutuva, 83L, 889 x 889 x 559 mm koko, keltainen | AB4LEK JCB8923201, 8923201 892320KeltainenItsesulkeutuminen€1,976.98
JUSTRITE 892300 Tulenarka turvakaappi, pöydän alla, manuaalinen, 22 gallonaa, 889 x 889 x 559 mm koko, keltainen | CD8CTE JCB8923001, 8923001 892300Keltainenmanuaalinen€1,875.58
JUSTRITE 892301 Tulenarka turvakaappi, 1 hylly, 2 ovea, manuaalinen sulkeminen, 22 gallonaa, punainen | CD8CTF 892301punainenmanuaalinen€1,865.26
JUSTRITE 892303 Tulenarka turvakaappi, 1 hylly, 2 ovea, manuaalinen sulkeminen, 22 gallonaa, harmaa | CD8CTH 892303Harmaamanuaalinen€1,557.82
JUSTRITE 892321 Tulenarka turvakaappi, 1 hylly, 2 ovea, itsestään sulkeutuva, 22 gallonaa, punainen | CD8CTK 892321punainenItsesulkeutuminen€2,083.86
JUSTRITE 892323 Tulenarka turvakaappi, 1 hylly, 2 ovea, itsestään sulkeutuva, 22 gallonaa, harmaa | CD8CTM 892323HarmaaItsesulkeutuminen€1,908.33
JUSTRITE 892325 Tulenarka turvakaappi, 1 hylly, 2 ovea, itsestään sulkeutuva, 22 gallonaa, valkoinen | CD8CTN 892325ValkoinenItsesulkeutuminen€1,908.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 892305 Tulenarka turvakaappi, 1 hylly, 2 ovea, manuaalinen sulkeminen, 22 gallonaa, valkoinen
€1,260.00 / yksikkö