JUSTRITE 8837222 Syövyttävä/happoturvakaappi, itsestään sulkeutuva, 23 gallonaa, sininen | CD8CNW

JUSTRITE 8837222 Syövyttävä/happoturvakaappi, itsestään sulkeutuva, 23 gallonaa, sininen

Varastossa
Tuote: CD8CNW Malli: 8837222

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,322.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyövyttävä suojakaappi
Säädettävät hyllytKyllä
Koko23 gal.
Värisininen
OvityyppiItsesulkeutuminen
YmpäristönsuojeluNEPA 1, NEPA 30
Ulkosyvyys21.625 "
Ulkopuolinen korkeus35.75 "
Ulkoleveys36 "
Sisäsyvyys18.3 "
Sisäkorkeus26.5 "
Sisäleveys32.8 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus18 ga.
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä1
Kuormalavan määrä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 75.15
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)99.06
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Monia erilaisia ​​kemikaaleja käyttävillä tutkimusympäristöillä on erityisiä säilytysvaatimuksia. Käytettäessä happoja, emäksiä tai liuottimia, on tärkeää, että yhteensopimattomat nesteet erotetaan tuhoisilta räjähdyksiltä tai tulipaloilta. SDS (Safety Data Sheet) on tarkistettava kemiallisten ominaisuuksien ja suositeltujen säilytyskäytäntöjen määrittämiseksi. ChemCor? termoplastinen pinnoite kaikilla sisäpinnoilla tarjoaa erinomaisen suojan tippumisen aiheuttamalta korroosiolta ja kovien kemikaalien aiheuttamalta poistokaasulta. Saumaton pinta eliminoi niittien tai kiinnittimien tarpeen, jotka voivat aiheuttaa korroosiota läpitunkeutuvien kemikaalien takia. Ei-huokoinen pinta vastustaa tahroja ja puhdistuu helposti. ChemCor? Vuoratuissa vetokuvun alla olevissa kaapeissa on yksi säädettävä hylly ja 4"hx 3"d (102mm x 77mm) varvaspotku tiskin alla tai vetokuvun pohjaan. Takaseinämän tuuletusaukot, joissa on sisäänrakennetut liekinsammuttimet, sijaitsevat alhaalla vasemmalla ja ylhäällä oikealla lainkäyttöalueilla, jotka edellyttävät höyryjen poistamista. Erityisesti muotoiltu, paistettu jauhemaalaus kaapin ulkopinnalle tarjoaa pitkän käyttöiän ja ylimääräisen kestävyyden koville kemikaaleille. Lisäksi niissä on kaikki sinisten teräskaappien hienot ominaisuudet ja edut, mukaan lukien maadoitusjohtoliitännät, säädettävät hyllyt, tiiviit kynnykset, kolmipisteiset itselukeutuvat ovet ja tasoitusjalat. Itsesulkeutuvat ovet sulkeutuvat ja lukittuvat automaattisesti, kun sulakelinkki sulaa lämpötilassa 165 °F (74 °C) tulipalossa. Ainutlaatuinen piilotettu itsestään sulkeutuva mekanismi tarjoaa esteettömän pääsyn sisältöön. Kaapit täyttävät OSHA- ja NFPA-määräykset ja ovat FM-hyväksyttyjä. Itsesulkeutuvat mallit ovat myös kansainvälisen palosäännöstön ja/tai NFPA 1 Fire Coden mukaisia.

Ominaisuudet:

  • Tarjoaa täydellisen suojan vahvoilta hapoilta ja syövyttäviltä kemikaaleilta
  • Palonsuojaus ja sääntöjen noudattaminen
  • Sisältää yhden säädettävän hyllyn ja potkulevyn tiskin alla tai vetokuvun pohjakäyttöön
  • Täytä OSHA- ja NFPA-määräykset
  • FM-hyväksytty
  • Useita värivaihtoehtoja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriOvityyppiSisäleveysOvien lukumääräHinta
JUSTRITE 8825022 Syövyttävä/happoturvakaappi, manuaalinen sulku, 15 gallonaa, sininen | CD8CMK 882502215 gal.sininenmanuaalinen20.8 "1€4,284.00
JUSTRITE 8825042 Syövyttävä/happoturvakaappi, manuaalinen sulku, 15 gallonaa, hopea | CD8CML 882504215 gal.Hopeamanuaalinen20.8 "1€4,284.00
JUSTRITE 8825072 Syövyttävä/happoturvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 15 gallona, ​​kevyt neutraali | CD8CMM 882507215 gal.Off Whitemanuaalinen20.8 "1€4,284.00
JUSTRITE 8825122 Syövyttävä/happoturvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 15 gallonaa, sininen | CD8CMN 882512215 gal.sininenmanuaalinen20.8 "1€4,284.00
JUSTRITE 8825142 Syövyttävä/happoturvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 15 gallonaa, hopea | CD8CMP 882514215 gal.Hopeamanuaalinen20.8 "1€4,284.00
JUSTRITE 8825172 Syövyttävä/happoturvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 15 gallona, ​​kevyt neutraali | CD8CMQ 882517215 gal.Off Whitemanuaalinen20.8 "1€4,284.00
JUSTRITE 8825222 Syövyttävä/happoturvakaappi, itsestään sulkeutuva, 15 gallonaa, sininen | CD8CMR 882522215 gal.sininenItsesulkeutuminen20.8 "1€4,803.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 8837222 Syövyttävä/happoturvakaappi, itsestään sulkeutuva, 23 gallonaa, sininen
€5,322.55 / yksikkö