Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 35402 reunalista kannattimelle, 10 jalkaa pituus | CD8DHW

JUSTRITE 35402 Reunalista kannattimelle, 10 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: CD8DHW Malli: 35402

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReunamuotti
Syvyys120 "
Korkeus1"
MateriaaliTeräsvahvistettu vinyyli
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Teräsvahvisteisesta vinyylistä valmistettu vaihtopuskurin suojuksen reunalista sopii tiukasti kannatinkokoonpanoon parantaen sylinterin pitoa ja minimoimalla sylinterin ja käsitrukin vauriot. Toimitetaan 10 jalan osissa.

Ominaisuudet:

  • Puskurin suojuksen vaihtoreuna
  • Valmistettu vahvistetusta vinyylistä
  • Toimitetaan 10 jalan osissa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 35402 Reunalista kannattimelle, 10 jalkaa pituus
€26.31 / yksikkö